EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEMT 2,5 TUSI H07V-K Tin R100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEMT 2,5 TUSI H07V-K Tin R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johdinväri:

sininen

Pakkauksen sisältö:

100 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

392 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004047392

Sähkönumero

0404739

Toimittajan tuotenumero

6003032

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

sininen

Pakkauksen sisältö:

100 m

Johtimen pinta:

tinattu

Johdineriste:

PVC

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennusjohdin tinattu PVC, H07V-K (MKEMT) 2,5 Tummansininen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen

Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen

  • CPR-luokka Eca
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +70°C
  • Hienolankainen tinattu, luokka 5