EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKJT 0,75 PU H05V-K Tin, R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
punainenTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinväri - punainen
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004159460
Sähkönumero
0415946
Toimittajan tuotenumero
6003029
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinväri:
punainen
Pakkauksen sisältö:
100 m
Asennusjohdin tinattu PVC, H05V-K (MKJT) 0,75 Punainen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen
Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa haastavissa ympäristöolosuhteissa
Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa haastavissa ympäristöolosuhteissa
- Vähäinen oksidoituminen
- Kestävämpi ja luotettavampi liitos
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
EUPEN -tuote
Tutustu EUPEN-sarjaan


