EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKJT 0,75 TUSI H05V-K Tin R100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKJT 0,75 TUSI H05V-K Tin R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

556 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

5413260140754

Sähkönumero

0415941

Toimittajan tuotenumero

6002553

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

sininen

Johdineriste:

PVC

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennusjohdin tinattu PVC, H05V-K TD (MKJT) 0,75 Tummansininen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen

EUPEN -tuote

Tutustu EUPEN-sarjaan