EUPEN - Asennusjohdin - MKEM 1,5 VIOL H07V-K R100 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin - MKEM 1,5 VIOL H07V-K R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004047040

Sähkönumero

0404704

Toimittajan tuotenumero

6003150

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

muu

Asennusjohdin PVC, H07V-K (MKEM) 1,5 Violetti Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen

Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +70°C
  • Hienolankainen, luokka 5
  • Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan