EUPEN - Asennusjohdin - MKEM 10 PU H07V-K R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - punainen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
473 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410004047866
Sähkönumero
0404786
Toimittajan tuotenumero
6002839
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
punainen
Johdineriste:
PVC
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennusjohdin PVC, H07V-K (MKEM) 10 Punainen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +70°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


