EUPEN - Asennusjohdin - MKEM 4 PU H07V-K R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - punainen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260195808
Sähkönumero
0404746
Toimittajan tuotenumero
6002443
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
punainen
Asennusjohdin PVC, H07V-K (MKEM) 4,0 Punainen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +70°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


