EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 2,5 RU H07V2-K R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260206450
Sähkönumero
0404722
Toimittajan tuotenumero
6002434
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
ruskea
Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 2,5 Ruskea Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


