EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 240 MU H07V2-K K250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004048931
Sähkönumero
0404893
Toimittajan tuotenumero
6002496
Tukkuerä
250
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
240 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 240 Musta Eca 450/750V Kela 250m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


