EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEMT 1,5 SI H07V-K Tin R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen pinta - tinattu
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004047170
Sähkönumero
0404717
Toimittajan tuotenumero
6003034
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen pinta:
tinattu
Johdineriste:
PVC
Johdinväri:
sininen
Asennusjohdin tinattu PVC, H07V-K (MKEMT) 1,5 Vaaleansininen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- CPR-luokka Eca
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +70°C
- Hienolankainen tinattu, luokka 5


