EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKJT 0,75 KEVI H05V-K Tin R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkauksen sisältö - 100 m
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinväri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004159484
Sähkönumero
0415948
Toimittajan tuotenumero
6003730
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Pakkauksen sisältö:
100 m
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Asennusjohdin tinattu PVC, H05V-K TD (MKJT) 0,75 Keltavihreä Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen Käyttö/sovellutus:
• keskusten ja laitteiden sisäisessä johdotuksessa
• keskusten ja laitteiden sisäisessä johdotuksessa
EUPEN -tuote
Tutustu EUPEN-sarjaan


