EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKJT 0,75 MU H05V-K Tin, R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkauksen sisältö - 100 m
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260140662
Sähkönumero
0415943
Toimittajan tuotenumero
6002499
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Pakkauksen sisältö:
100 m
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinväri:
musta
Asennusjohdin tinattu PVC, H05V-K TD (MKJT) 0,5 Tummansininen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen
EUPEN -tuote
Tutustu EUPEN-sarjaan


