EUPEN - Hitsauskaapeli Eupen - H01N2-D 1x10 100 V K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Hitsauskaapeli Eupen - H01N2-D 1x10 100 V K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Nimellisjännite U0 - 100 V

  • Johdinluokka - luokka D = taipuisa

  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - -20...80 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004271063

Sähkönumero

0427106

Toimittajan tuotenumero

6002999

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Nimellisjännite U0:

100 V

Johdinluokka:

luokka D = taipuisa

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...80 °C

Ulkovaipan väri:

musta

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Hitsauskaapeli CR, H01N2-D 1x10 Musta 100V Kela 500m

Hitsauslaitteille 100 V asti, tai muihin vastaaviin asennuksiin.

• Tinattu erittäin hienolankainen, luokka 6
• Vähäinen oksidoituminen
• Erittäin taipuisa

EUPEN -tuote

Tutustu EUPEN-sarjaan