EUPEN - Hitsauskaapeli Eupen - H01N2-D 1x50 100 V K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Hitsauskaapeli Eupen - H01N2-D 1x50 100 V K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Nimellisjännite U0 - 100 V

  • Johdinluokka - luokka D = taipuisa

  • Johtimien määrä - 1

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 13.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413260211249

Sähkönumero

0427110

Toimittajan tuotenumero

6002519

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Nimellisjännite U0:

100 V

Johdinluokka:

luokka D = taipuisa

Johtimien määrä:

1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13.7 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Nimellisjännite U:

100 V

Parikertaus:

ei

Ulkovaipan väri:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Hitsauskaapeli CR, H01N2-D 1x50 Musta 100V Kela 500m

Hitsauslaitteille 100 V asti, tai muihin vastaaviin asennuksiin.

• Tinattu erittäin hienolankainen, luokka 6
• Vähäinen oksidoituminen
• Erittäin taipuisa

EUPEN -tuote

Tutustu EUPEN-sarjaan