EUPEN - Hitsauskaapeli Eupen - H01N2-D 1x70 100 V K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Hitsauskaapeli Eupen - H01N2-D 1x70 100 V K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 100 V

  • Johdinluokka - luokka D = taipuisa

  • Johtimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413260211270

Sähkönumero

0427111

Toimittajan tuotenumero

6002520

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

100 V

Johdinluokka:

luokka D = taipuisa

Johtimien määrä:

1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

16 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...85 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...85 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

100 V

Johtimen pinta:

tinattu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdinresistanssi 20 °C:

0.277 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

kumi

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

ei ole

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

760 kg/km

Hitsauskaapeli CR, H01N2-D 1x70 Musta 100V Kela 500m

Hitsauslaitteille 100 V asti, tai muihin vastaaviin asennuksiin.

• Tinattu erittäin hienolankainen, luokka 6
• Vähäinen oksidoituminen
• Erittäin taipuisa

EUPEN -tuote

Tutustu EUPEN-sarjaan