EUPEN - Instrumentointikaapeli FRHF Eupen - JE-H(St)H 2x2x0,8 FRHF E30 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Instrumentointikaapeli FRHF Eupen - JE-H(St)H 2x2x0,8 FRHF E30 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - niput ja kerrokset

  • Kategoria - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

5413260349867

Sähkönumero

0270902

Toimittajan tuotenumero

6003247

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

niput ja kerrokset

Kategoria:

3

Ulkovaipan väri:

oranssi

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...70 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Parikertaus:

nelikierre

Johtimen halkaisija:

0.81 mm

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Paino:

65 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

52.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...50 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

kyllä

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Palonkestävä instrumetointikaapeli JE-H(St)H..Bd FE180 E30 2x2x0,8 oranssi K500

Kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Ei sovellu verkkojännitteelle 240V AC

  • Johdinluokka: yksilankainen, luokka 1

EUPEN -tuote

Tutustu EUPEN-sarjaan