EUPEN - Kumikaapeli-HF Triflex-Plus - H07BN4-F 1x120 HF K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 1
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004649794
Sähkönumero
0464979
Toimittajan tuotenumero
6016254
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kumikaapeli halogeeniton H07RN-F (VSB) 1x120 Musta Eca 450/750V Kela 500m
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä - ja ulkokäyttöön.
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä - ja ulkokäyttöön.
- Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
- Täyttää H07BN4-F, H07BB-F ja H07RN8-F vaatimukset
- Voidaan upottaa veteen max 10m
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
EUPEN -tuote
Tutustu EUPEN-sarjaan


