EUROBOOR - Porakonetarvike - Lastunpoimija magneetti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718375399163
Sähkönumero
6448200
Toimittajan tuotenumero
EBMAGICSTICK
Tukkuerä
1
EUROBOOR Lastunpoimija magneetti
Monipuolinen lastunpoimija magneetti helpottaa työpisteen siistinä pitoa. Työkalu poimii kätevästi esimerkiksi maahan pudonneet ruuvit, naulat ja muut asennustarvikkeet. Sen avulla on myös helppoa ja turvallista puhdistaa työpiste teräväreunaisista metallilastuista tai muista metalliosista, ilman käsikosketusta. Työnjälkeinen puhdistus nopeutuu lastunpoimijan avulla. Se mahtuu myös vaikeapääsyisiin paikkoihin, joihin ei välttämättä käsin ylettäisi. Kahvasta ulospäin vetämällä lastunpoimijanmagneetti anti-magnetisoituu ja saat pudotettua keräämäsi metalliosat näppärästi.
Monipuolinen lastunpoimija magneetti helpottaa työpisteen siistinä pitoa. Työkalu poimii kätevästi esimerkiksi maahan pudonneet ruuvit, naulat ja muut asennustarvikkeet. Sen avulla on myös helppoa ja turvallista puhdistaa työpiste teräväreunaisista metallilastuista tai muista metalliosista, ilman käsikosketusta. Työnjälkeinen puhdistus nopeutuu lastunpoimijan avulla. Se mahtuu myös vaikeapääsyisiin paikkoihin, joihin ei välttämättä käsin ylettäisi. Kahvasta ulospäin vetämällä lastunpoimijanmagneetti anti-magnetisoituu ja saat pudotettua keräämäsi metalliosat näppärästi.
- Erinomainen apuväline metallisten pienosien nopeaan keräämiseen
- Halkaisija: 22 mm
- Pituus: 400 mm


