EUROLAITE - Eristin - ELFH2024 20 kV Tappieristin
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tappieristin
Nimellisjännite - 20 kV
Materiaali - PE
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079550511
Sähkönumero
5041309
Toimittajan tuotenumero
ELFH2024
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tappieristin
Nimellisjännite:
20 kV
Materiaali:
PE
ELFH2024 HDPE tappieristin ilmajohdoille, soveltuu johtimen vetoon.Nimellisjännite 20 kV. Soveltuu OT 24 orsitappiin. Mahdollistaa johtimenvetämisen ilman vetopyörää. Ryömintämatka xxx mm. Mekaaninen lujuus 12,5kN. Kaulan halkaisija 85 mm. Testattu standa
HDPE Tappieristin, nimellisjännite 20 kV
Soveltuu OT 24 orsitappiin
Mahdollistaa johtimen vetämisen ilman vetopyörää
Ryömintämatka xxx mm
Mekaaninen lujuus 12.5 kN
Kaulan halkaisija 85 mm
Testattu standardin IEC60383 mukaisesti.
HDPE Tappieristin, nimellisjännite 20 kV
Soveltuu OT 24 orsitappiin
Mahdollistaa johtimen vetämisen ilman vetopyörää
Ryömintämatka xxx mm
Mekaaninen lujuus 12.5 kN
Kaulan halkaisija 85 mm
Testattu standardin IEC60383 mukaisesti.


