EUROLAITE - Eristin - FAS.410F 20 kV Tappieristin

Eurolaite Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tappieristin

  • Nimellisjännite - 20 kV

  • Ryömintäpituus - 350 mm

  • Materiaali - PE

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079550474

Sähkönumero

5041305

Toimittajan tuotenumero

FAS.4102F

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tappieristin

Nimellisjännite:

20 kV

Ryömintäpituus:

350 mm

Materiaali:

PE

FAS.410F 20 kV Tappieristin ilmajohdoille

HDPE Tappieristin, nimellisjännite 20 kV
Soveltuu OT 24 orsitappiin
Ryömintämatka 350 mm
Mekaaninen lujuus 12.5 kN
Kaulan halkaisija 78 mm IEC60383