EUROLAITE - Eristin - VE24.1-70-335-540 Vetoeristin

Eurolaite Oy
KopioiKopioi
EUROLAITE - Eristin - VE24.1-70-335-540 Vetoeristin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vetoeristin

  • Pituus - 335 mm

  • Ryömintäpituus - 540 mm

  • Murtokuormitus - 70 kN

  • Materiaali - komposiittimateriaali

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050413035

Sähkönumero

5041303

Toimittajan tuotenumero

FXBW-24/70-335-540

Tukkuerä

70

Malli / Tyyppi:

vetoeristin

Pituus:

335 mm

Ryömintäpituus:

540 mm

Murtokuormitus:

70 kN

Materiaali:

komposiittimateriaali

VE24.1-70-335-540 Komposiittieristin - 24 kV - 310/540 mm - 70 kN

Komposiittinen vetoeristin kulma- ja pääterakenteisiin. Eristävä osa on lasikuituvahvisteista epoksia ja laipat silikoonikumia. Kiinnitysosat taottua rautaa, mitkä on myös galvanisoitu.
  • Nimellisjännite: 24 kV
  • Ryömintämatka: 540 mm
  • Vetolujuus: 70 kN
  • Pituus: 335 mm