Etusivu

EUROLAITE - Haruspakkaus - Harusvaijeri 25mm2 100m

Eurolaite Oy
KopioiKopioi
EUROLAITE - Haruspakkaus - Harusvaijeri 25mm2 100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 80 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5041310

Toimittajan tuotenumero

W25SC

Tukkuerä

40

25mm² harusvaijeri pakattuna 100m vyyhdelle.

Sinkitty teräsköysi: 7 x 2, 12mm
Vetolujuus: 32,18kN
Pituus: 100m
EN50189:2000, ST1A