EUROLAITE - Kalliosilmus - Kalliosilmus

Eurolaite Oy
KopioiKopioi
EUROLAITE - Kalliosilmus - Kalliosilmus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

210 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kalliosilmus

  • Pituus - 210 mm

  • Eristin - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079551143

Sähkönumero

5041323

Toimittajan tuotenumero

KS20

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kalliosilmus

Pituus:

210 mm

Eristin:

ei

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kalliosilmus KS20/210

Kalliosilmus
L=210mm
Vetolujuus 47kN