EUROLAITE - Kalliosilmus - KS20/310

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kalliosilmus
Pituus - 310 mm
Eristin - ei
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079551150
Sähkönumero
5041324
Toimittajan tuotenumero
KS20/310
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kalliosilmus
Pituus:
310 mm
Eristin:
ei
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kalliosilmus KS20/310 Kalliosilmus
L=310mm
Vetolujuus 73kN
L=310mm
Vetolujuus 73kN


