EUROLAITE - Laattasilmus - LS16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - laattasilmus
Pituus - 1600 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079551167
Sähkönumero
5041325
Toimittajan tuotenumero
LS16
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
laattasilmus
Pituus:
1600 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Lattasilmus LS16, E-4087 Laattasilmus M16 L=1600mm
Vetolujuus 47kN
Vetolujuus 47kN


