EUROLAITE - Laattasilmus - LS20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - laattasilmus
Pituus - 2300 mm
Eristin - ei
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079551174
Sähkönumero
5041326
Toimittajan tuotenumero
LS20
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
laattasilmus
Pituus:
2300 mm
Eristin:
ei
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Lattasilmus LS20, E-4087
Laattasilmus M20 L=2300mm
Vetolujuus 73kN
Laattasilmus M20 L=2300mm
Vetolujuus 73kN


