Etusivu

EUROLAITE - Työmaadoituspaketti - Työmaadoitussarja M150

Eurolaite Oy
KopioiKopioi
EUROLAITE - Työmaadoituspaketti - Työmaadoitussarja M150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064269291

Sähkönumero

6426929

Toimittajan tuotenumero

V60-1210-019-001

Tukkuerä

1

Työmaadoituslaite, 30 kA / 1s, 3-vaiheinen, 150/50 mm2, 1500/1500/1500/1000mm, 1500 mm työmaadoitussauva, seinäteline sauvalle jamaadoituslaitteelle, jännitteenkoetin 12 - 24 kV, seinäteline sekä V-kärki jännitteenkoettimelle

Eurolaite Oy tarjoaa kattavan tuotevalikoiman muuntamoiden työmaadoitukseen. Valittavana on kaksi valmistapakettia sisältäen työmaadoitusvälineen, työmaadoitussauvan sekä seinätelineen maadoitusvälineelle ja -sauvalle. Lisäksi pakettiin kuuluu jännitteenkoetin, V-kärki sekä seinäteline jännitteenkoettimelle. Vaihtoehtoisesti toimitamme tuotteita myös erillisinä.