EUROLAITE - Vinotuki - IS1-KVT1

Eurolaite Oy
KopioiKopioi
EUROLAITE - Vinotuki - IS1-KVT1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - vinotuki

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079551099

Sähkönumero

5041318

Toimittajan tuotenumero

IS1-KVT1

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

vinotuki

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kalliovinotuki KVT1

A 1500mm
B 790mm
H 1345mm

Kuumasinkitys EN1461-mukaan.