EUROLAITE - Vinotuki - PKVT-2

Eurolaite Oy
KopioiKopioi
EUROLAITE - Vinotuki - PKVT-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - vinotuki

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079551112

Sähkönumero

5041320

Toimittajan tuotenumero

PKVT-2

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

vinotuki

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Putkivinotuki PKVT-2

A 1800mm
B 945mm
H 1600mm

Kuumasinkitys EN1461-mukaan.