EXAKTOR - Alasvalo - Uma M 2400lm 36 FX DAL V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 25 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
487 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139297327
Sähkönumero
4188612
Toimittajan tuotenumero
E7478216
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
25 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
145...165 mm
Ulkohalkaisija:
172 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP54
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1250...2350 lm
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
96 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
91 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
84 %
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...45 °C
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Häikäisyarvo (UGR):
16
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Nimellisvirta-alue:
40...140 mA
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Heijastimen väri:
hopea
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
32
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
53
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Kiinteä korkeus:
96...96 mm
Turvavalon valovirta:
350 lm
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Kokonaisharmoninen särö (THD):
10 %
Valaisimen valotehokkuus:
83...94 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Hätäkäytön energiankulutus:
4 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Uma on monikäyttöinen LED-alasvalo yleisiin tiloihin, toimistoihin tai koteihin. Sen valkoinen upotuskehys yhdistää tyylikkäästi valaisimen ja kattopinnan.
Runko valettua alumiinia ja valaisin on suojausluokaltaan II.
Saatavilla on kolme eri kokoa.
Uma-valaisimen värilämpötilaa voi valita dippikytkimellä.
Uma S: 2700K, 3000K tai 4000K
Uma M/L: 3000K, 4000K tai 5000K
Tehon voi valita dippikytkimellä kytkentävaiheessa neljästä vaihtoehdosta.
DALI/Switch Dim
DIM = vaihehimmennys (phase cut)
Uma on saatavilla myös Bluetooth-ohjauksella (Koolmesh).
Valonjako on symmetrinen, avauskulma 36 tai 60 astetta.
Uma S (Tilt) on kallistettavissa 20 astetta.
Uppoasennus
Kattolevyn paksuus 1-25mm. Upotussyvyys valaisimen korkeus + 25 mm.
Valaisimessa erillinen SELV-luokiteltu ketjutettava liitäntälaite vedonpoistolla.
DIM-versiossa 3-napainen 3m liitosjohto ja europistotulppa
DALI-versiossa 5-napainen 3m liitosjohto
Lisätarvikkeet:
Uma M valkoinen upotuskehys (Snro 4188616) sekä huurrettu koristelasi (Snro 4188615).
Uma L valkoinen upotuskehys (Snro 4188617).


