EXAKTOR - Laajasäteilijä Beam HighBay - Beam HighBay 150W 20klm 50 DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 150 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 626 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139490131
Sähkönumero
4309208
Toimittajan tuotenumero
E7214039
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
150 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Rungon väri:
musta
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
ei ole
Ulkohalkaisija:
375 mm
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Tehokerroin:
0.95
Korkeus/syvyys:
241 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
varastotiloihin.
Laaja käyttölämpötila- alue. Valaisin on aina DALI-ohjattava. 4 eri optiikkavaihtoehtoa: 120°, 90° , 50° sekä symmetrinen opaali.
Lisävarusteita: säädettävä asennussanka, ketjuripustin, alumiini heijastin sekä PC (polykarbonaatti) kupu- runko pulverilakattua alumiinia
- valontuotto 18000 - 20000lm
- teho 150W
- elinikä LLMF 100 000h @ Ta25 °C: 0,84 (84 %)
- käyttölämpötila - 30 °C...+ 50 °C
- D merkitty, Ra>80, SDCM 5
- Ripustusasennus ketjulla, vaijerilla tai asennussangalla (sopii sekä katto- ja seinäasennukseen)
- takuu 5 vuotta
EXAKTOR -tuote
Tutustu EXAKTOR-sarjaan


