EXAKTOR - Liiketunnistin - BT tunnistin HB exNode Z18 PIR

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - musta

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139796172

Sähkönumero

2600602

Toimittajan tuotenumero

E1302042

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

10 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

DC

Korkeus:

43.8 mm

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

6 m

Porraskäytävän valvonta:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Maksimi läsnäoloalue:

314

Havainnointialueen halkaisija:

20 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaistustason raja-arvo:

0...1000 lx

Ohjausvirta:

10 mA

Halkaisija:

50.4 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

BT tunnistin HB exNode Z18 PIR
  • Langaton Koolmesh ohjaus (Bluetooth).
  • Zhaga 18-kannalla.
  • Useita ohjausvaihtoehtoja.