EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Indo säädettävä L-kannakepari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 715 mm
Leveys - 56 mm
Pakkaus ja ehdot
2 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139296931
Sähkönumero
4334339
Toimittajan tuotenumero
E7220349
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
715 mm
Leveys:
56 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
83 mm
Läpinäkyvä:
ei
Indo säädettäväL-kannakepari mahdollistaa valaisimen asennuksen valaistusripustuskiskojen väliin. Pituus säädettävissä 100-700mm. Asennuskulma säädettävissä. Kiinnitetään ilman työkaluja.


