EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Ramppikiinnike Hugin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Väri - valkoinen
Pituus - 45 mm
Leveys - 30 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139795762
Sähkönumero
4184447
Toimittajan tuotenumero
E7910437
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Väri:
valkoinen
Pituus:
45 mm
Leveys:
30 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
5 mm
Läpinäkyvä:
ei
EXAKTOR -tuote
Tutustu EXAKTOR-sarjaan


