Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Skir korotusrengaspari, 10 mm

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - alumiini

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139795816

Sähkönumero

4184481

Toimittajan tuotenumero

E7910448

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

etäisyyspidike

Materiaali:

alumiini

Väri:

alumiini

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

10 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

20 mm

Skir korotusrengaspari, 10 mm korkea Skir korotusrengaspari, 10 mm korkea Skir korotusrengaspari

Korotusrengaspari Skir-valaisimen pinta-asennusta varten.
Korotusrenkaita käytettäessä Skir-valaisimen kotelointluokka on IP20.

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan