EXAKTOR - Optinen lisätarvike - Beam G3 ALU heijastin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Väri - musta
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139490254
Sähkönumero
4334356
Toimittajan tuotenumero
E7220904
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Väri:
musta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
alumiini
Halkaisija:
393 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
81 mm
Lisätarvike:
kyllä
Kuvun/varjostimen osa:
ruuvi


