EXAKTOR - Optinen lisätarvike - Uma M koristelasi huurrettu V

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Valonjako - hajottava linssi/optiikka/paneeli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139297358

Sähkönumero

4188615

Toimittajan tuotenumero

E7478237

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

lasi

Halkaisija:

172 mm

Korkeus/syvyys:

55 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

opaali

Kuvun/varjostimen osa:

kierre

Uma M valaisimen koristelasi huurrettu, valkoinen Uma M valaisimen huurrettu koristelasi