EXAKTOR - Pylväsvalaisin - exStreet Z18M 15700lm 740 GC M

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 274 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139295415

Sähkönumero

4522521

Toimittajan tuotenumero

E7728934

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valaisimen tehokkuus:

158 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

100 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

54...62 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:

ei

Aurinkoenergialla toimiva:

ei

Integroidulla PV-paneelilla:

ei

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

musta

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Säädettävä optiikka:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

kyllä

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

10 m

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

8

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

14

Tehokerroin:

0.93

Leveys:

236 mm

Korkeus/syvyys:

136 mm

Pituus:

681 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:

Kaksikko Zhaga Book 18

Valotunnistimella:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys D4i:

kyllä

Zhaga-D4i sertifioitu:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

exStreet Z18 M, 740, Asymmetrinen 35x150°, Musta, D4i liitäntälaite, 2kpl Zhaga-liittimiä, 10 m kaapeli, voidaan asentaa pylvään päähään tai valaisinvarteen, Ø 60 (kuusiokoloavain 5 mm ja 6 mm tarvitaan). exStreet Z18 on tehokas ja pienikokoinen katuvalaisin, jossa on vakiona kaksi Zhaga-liitäntää. Valaisimen käyttökohteita ovat piha- ja parkkialueet sekä kevyenliikenteenväylät.

Valaisimen voi varustaa esim. hämärätunnistimella tai langattomalla Bluetooth-pohjaisella liiketunnistimella.

Valaisin toimitetaan valmiiksi kytketyllä liitosjohdolla:
exStreet Z18 S, 8m 3G1,5mm²
exStreet Z18 M, 10m 3G1,5mm²

Rungon värivaihtoehtoina ovat musta (RAL9005) ja harmaa (RAL9006).