EXAKTOR - Ripustusvalaisin - Stratus L120 4900 840 MP DBP V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 45 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
989 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139321039
Sähkönumero
4188450
Toimittajan tuotenumero
E7028209
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
45 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1190 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
100...900 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Nimellisvirta-alue:
405...440 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
71 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
77 mm
Valonjako:
muu
Napojen lukumäärä:
4
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Säädettävä valonjako:
ei
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
15 %
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
13
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
22
Tehokerroin:
0.97
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Valaisimen valotehokkuus:
110...110 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4930...4930 lm
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Sisältää läsnäolotunnistimen:
kyllä
Himmennettävä:
kyllä
Valotunnistimella:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Valaisimessa on Bluethooth-pohjainen langaton ohjaus (Koolmesh), jolloin se on ideaali varsinkin saneerauskohteisiin.
Valaisimen infrapunatunnistin (PIR) sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa.
Tunnistimen asetukset on helppo muuttaa Exaktor Koolmesh app:illa.
Valaisin on varustettu myös vetokytkinhimmentimellä DE (DimEasy), jolla käyttäjän on helppo säätää valaistusta työpistekohtaisesti.
Tuoteperheessä on kaksi eri pituutta.
Suurempi epäsuoran valon osuus tekee valaistuksesta käyttäjäystävällisen.
1200 mm = ala-ylävalo 45 % / 55 %
1500 mm = ala-ylävalo 40 % / 60 %
Ripustusasennus mukana toimitettavilla 1 m pitkillä vaijereilla. Vaijerien pituus säädettävissä pikalukolla 100 - 900 mm.
Värilämpötilaksi voi valita 3000 K tai 4000 K.
Optiikkavaihtoehtoina ovat mikroprisma (MP) ja poikittaislamelli (R).
Stratus BTDA on mahdollista asentaa myös useamman valaisimen rampiksi (max 10kpl, ilmoitettava tilauksen yhteydessä).
Vakiovärit ovat struktuurilakattu valkoinen tai musta.
Tilauksesta saatavana eri RAL-väreissä.
Valmistettu Ruotsissa.


