EXAKTOR - Seinävalaisin ulko - exWall 4300lm 840 AS D2D P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 36 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
827 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139295330
Sähkönumero
4522517
Toimittajan tuotenumero
E7706122
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
36 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
pronssi
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pituus:
296 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
223 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Korkeus/syvyys:
150 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
30
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Tehokerroin:
0.88
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
51
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Säädettävä valonjako:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää kytkimen:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kaksi kokovaihtoehtoa, exWall ja exWall Mini Flex.
Epäsymmetrisen valokeilansa ansiosta exWall valaisee tasaisesti jopa 10 m leveän kulkuväylään.
Suositeltu asennuskorkeus on 2 - 7 m riippuen valaisimesta ja valaisinten etäisyydestä toisistaan.
Valaisin on helppo kytkeä ja asentaa. Kaapeli on mahdollista tuoda kaikilta sivuilta tai takaa, ja valaisin on ketjutettavissa.
Runko on korroosion kestävää painevalettua alumiinia.
Seinään asennus neljällä M4 tai M5-ruuvilla.
Toimitetaan yhdellä läpivientiholkilla.
Rungon värivaihtoehtoina ovat P, pronssi (RAL8019) tai
M, musta (RAL9005).
exWall Mini Flex saatavana vain mustana.
exWall
- ON/OFF
- exWall Flexissä on kolme teho- ja valovirtavaihtoehtoa ja sopivan tehon voi helposti valita asennusvaiheessa.
Yksi valaisin soveltuu näin ollen eri asennuskorkeuksiin.
Flex-versiota ei saa DALI-ohjauksella.
- DALI, jossa CLO- eli constant light output -toiminnolla varustettu liitäntälaite. Toiminto takaa saman valaistustason valaisimen koko elinkaaren ajan. Tämä pienentää energiankulutusta sekä pidentää ledien elinikää, koska niitä ei ajeta koko ajan täydellä teholla.
- D2D sisäänrakennetulla 6 h himmennyksellä
- Valaisimessa on sisäänrakennettu 6 kV ylijännitesuoja.
exWall/exWall Flex
Asennuskorkeus 3 - 7 m esim. 10 m leveydeltä tasaisesti valaistu kulkuväylä, kun asennusväli 10 m ja asennuskorkeus 6 m (40 W / 5200lm).
exWall
40 W / 5200 lm
36 W / 4300 lm (DALI)
exWall Flex
17 W / 2300 lm
24 W / 3200 lm
33 W / 4300 lm
exWall Mini Flex
Teho ja värilämpötila valittavissa asennusvaiheessa dippikytkimellä.
Asennuskorkeus 3 - 4 m esim. 8 m leveydeltä tasaisesti valaistu kulkuväylä, kun asennusväli 8 m ja asennuskorkeus 4 m (20 W / 2600 lm)
10 W / 1300 lm
12 W / 1600 lm
15 W / 1900 lm
17 W / 2200 lm
20 W / 2600 lm
EXAKTOR -tuote
Tutustu EXAKTOR-sarjaan


