EXAKTOR - Seinävalaisin ulko - Ivy S 2xGU10 M

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - musta

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

173 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139295651

Sähkönumero

4522544

Toimittajan tuotenumero

E7706671

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Pituus:

116.5 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Valotunnistimella:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

68 mm

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Korkeus/syvyys:

180 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

0.5...10 W

Seinäasennus:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP45

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ivy S kanta 2xGU10, Musta, ala- ja ylävalo, IP65, IK06 Ivy on uusi seinävalaisinsarja, joka on saatavilla kiinteällä LED-moduulilla ja GU10-kantaisella, vaihdettavalla LED-valonlähteellä.
Kiinteällä LED-moduulilla varustettuja versioita saa kahdessa koossa: S ja M, kun taas GU10-versio on saatavilla vain S-kokoisena.

Valaisin on saatavilla ala- ja ylävalolla tai yhdensuuntaisella valolla.

Ivy on IP65 ja IK06, joten se soveltuu myös vaativiin ympäristöihin.
Kytkeminen on helppoa 3-napaisella pikaliittimellä.Ivyn värivaihtoehdot ovat musta ja alumiiniharmaa struktuuriväri.