EXAKTOR - Hämäräkytkin - BT hämärätunnistin exNode Z18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet - muu
Poiskytkennän valaistustaso - 45...55 lx
Päästöhidastus - 5 s
Vetohidastus - 5 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139796004
Sähkönumero
2600623
Toimittajan tuotenumero
E1301966
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet:
muu
Poiskytkennän valaistustaso:
45...55 lx
Päästöhidastus:
5 s
Vetohidastus:
5 s
Asennustapa:
muu
Käännettävä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Väri:
musta
Nimellisjännite:
24 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP66
DALI-liitännällä:
kyllä
Korkeus:
20 mm
Halkaisija:
50 mm
Hämärätunnistin asennettavaksi valaisimiin, joissa on Zhaga book 18 -kanta ja D4i-driveri.
Tunnistinta ei tarvitse ohjelmoida. Esiasetuksena valaisin syttyy, kun ympäristön valotaso on alle 50 luksia (+/- 5%) yli 5 s ajan ja sammuu, kun valotaso on yli 40 luksia (+/- 5%) yli 20 s ajan. Jotta tunnistimeen ei vaikuttaisi ulkoiset tekijät, kuten ohikulkeva auto, siinä on 5 sekunnin viive päälle kytkeytymiselle ja 20 sekunnin viive pois päältä kytkemiselle. Tunnistin on IP66-luokiteltu ja sitä voidaan käyttää Zhaga book 18 -kantaisissa valaisimissa. Voidaan asentaa joko valaisimen ylä- tai alapinnassa olevaan kantaan.
HUOM! Hämärätunnistimen valokenno on testattu ja ohjelmoitu käytettäväksi yhdessä Exaktor exStreet Z18 -valaisimen kanssa valaisimen yläpinnalla. Jos exNode Z18 -hämärätunnistia käytetään valaisimen alapinnassa olevassa kannassa tai muun merkkisissä valaisimissa, ympäristön valoisuuden raja-arvot voivat muuttua. Tunnistimen asetuksia voidaan muuttaa DALI-järjestelmän kautta.


