EXAKTOR - Heijastin Beam HighBay - Beam HighBay heijastinkupu PC

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 175 mm

  • Halkaisija - 420 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139490186

Sähkönumero

4309213

Toimittajan tuotenumero

E7214044

Tukkuerä

0

Materiaali:

muovi

Korkeus:

175 mm

Halkaisija:

420 mm

Beam HighBay heijastinkupu PC

Beam HighBay tuoteperhe
Beam HighBay DALI on kemikaalinkestävä, valotehokas LED- laajasäteilijä.Valaisin soveltuu erinomaisesti korkeisiin tiloihin kuten teollisuuteen,
maa- ja kotieläintalousrakennuksiin sekä varastotiloihin.
Laaja käyttölämpötila- alue. Valaisin on aina DALI-ohjattava.4 eri optiikkavaihtoehtoa: 120°, 90° , 50° sekä symmetrinen opaali.
Lisävarusteita: säädettävä asennussanka, ketjuripustin, alumiini heijastin sekä PC (polykarbonaatti) kupu- runko pulverilakattua alumiinia
- valontuotto 18000 - 20000lm
- teho 150W
- elinikä LLMF 100 000h @ Ta25 °C: 0,84 (84 %)
- käyttölämpötila - 30 °C...+ 50 °C
- Kemikaalinkestävä
- D merkitty, Ra>80, SDCM 5
- Ripustusasennus ketjulla, vaijerilla tai asennussangalla (sopii sekä katto- ja seinäasennukseen)
- takuu 5 vuotta

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan