EXAKTOR - Kehys Moln - Moln pinta-asennuskehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 602 mm
Leveys - 601 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139180681
Sähkönumero
4284414
Toimittajan tuotenumero
E7013700
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
602 mm
Leveys:
601 mm
Korkeus:
47 mm
Moln Pinta-asennus kehys
Moln pinta-asennuskehys
Helppoasenteinen Moln pinta-asennuskehys.
Saatavilla 300x600 mm, 300x1200 mm ja 600x600 mm kokoisena.
Valkoinen pulverimaalattu teräspeltirunko.
Sopii useimpiin paneelivalaisimiin.
Läpivientimahdollisuudet sivuissa.
Moln pinta-asennuskehys
Helppoasenteinen Moln pinta-asennuskehys.
Saatavilla 300x600 mm, 300x1200 mm ja 600x600 mm kokoisena.
Valkoinen pulverimaalattu teräspeltirunko.
Sopii useimpiin paneelivalaisimiin.
Läpivientimahdollisuudet sivuissa.
EXAKTOR -tuote
Tutustu EXAKTOR-sarjaan


