EXAKTOR - Kohdevalaisin - Trix M FX 55° Dim M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139297914
Sähkönumero
4188631
Toimittajan tuotenumero
E7404312
Tukkuerä
20
Kohdevalaisin Trix Medium, Musta, 2,7K/3K/4K, avautumiskulma 55°, CRI>90, Kääntyvä 175°, pyörivä 355°, IP20, Vaihehimmennettävä
Trix on kompakti ja tyylikäs kiskospotti. Se sopii hyvin esimerkiksi myymälöihin, toimistoihin, julkisiin tiloihin ja koteihin. Upotetun valonlähteen ansiosta valaisin ei häikäise. Erinomainen värintoisto (CRI>90) ja pitkä elinikä takaavat laadukkaan ja kestävän valaistuksen.
Trix on saatavana kahdessa eri koossa:
• Trix S – 15W / 1300lm
• Trix M – 20W / 1800lm
Värilämpötilaksi voi valita 2700K, 3000K tai 4000K.
Kolmen eri optiikan (20°, 40° ja 55°) ansiosta valaisin sopii sekä kohde- että yleisvalaistukseen. Trix on vaihehimmennettävä, ja se kiinnitetään 3-vaihekiskoon adapterilla.
Trixin värivaihtoehdot ovat valkoinen ja musta. Lisävarusteena saatavilla messinkinen koristesylinteri, joka antaa valaisimelle ylellisen ilmeen.
Trix on kompakti ja tyylikäs kiskospotti. Se sopii hyvin esimerkiksi myymälöihin, toimistoihin, julkisiin tiloihin ja koteihin. Upotetun valonlähteen ansiosta valaisin ei häikäise. Erinomainen värintoisto (CRI>90) ja pitkä elinikä takaavat laadukkaan ja kestävän valaistuksen.
Trix on saatavana kahdessa eri koossa:
• Trix S – 15W / 1300lm
• Trix M – 20W / 1800lm
Värilämpötilaksi voi valita 2700K, 3000K tai 4000K.
Kolmen eri optiikan (20°, 40° ja 55°) ansiosta valaisin sopii sekä kohde- että yleisvalaistukseen. Trix on vaihehimmennettävä, ja se kiinnitetään 3-vaihekiskoon adapterilla.
Trixin värivaihtoehdot ovat valkoinen ja musta. Lisävarusteena saatavilla messinkinen koristesylinteri, joka antaa valaisimelle ylellisen ilmeen.


