EXAKTOR - Laajasäteilijä - Beam G3 30000lm WB90FX D4i Z18

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys DALI:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 200 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 945 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139490230

Sähkönumero

4334354

Toimittajan tuotenumero

E7220901

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

200 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

28800...33700 lm

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu lampputeholle:

190...200 W

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

330 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

750 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Säädettävä valonjako:

portaittain

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Korkeus/syvyys:

210 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

8

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

13

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Seinäasennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Himmennys DALI-2:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Valaisimen valotehokkuus:

144...160 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Kattoasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Armatur Beam G3, IP65, IK08, 90°, CRI80, 2CCT, 3000K/4000K, D4i, Zahaga Book 18 kanta, Musta, RAL9017

Beam G3 tehokas ja monikäyttöinen syväsäteilijä.
Sen käyttökohteita ovat teollisuus- ja tuotantolaitokset, varastot, urheilutilat ja muut korkeat aulatilat.

Valaisimessa on värilämpötilan, tehon sekä optiikan säätö.
Värilämpötilan voi vaihtaa dippikytkimellä 3000K/4000K.
Teho on valittavissa dippikytkimellä kolmesta vaihtoehdosta: 50% / 75% / 100%.
Valonjako säädettävissä optiikkalevyä kiertämällä, 60°/90°/120°.
Maksimi valovirta 33700lm.

Zhaga-versioon (Z18) voi lisätä liike- tai läsnäolotunnistimen, mikä mahdollistaa langattoman Bluetooth-ohjauksen (Koolmesh).

Valaisin toimitetaan ripustuskoukulla.
Lisävarusteina saatavilla asennussanka, alumiiniheijastin ja PC mikroprismakupu.

IP66-luokituksen sekä laajan käyttölämpötila-alueen johdosta (-30°C… +50°C ) sopii myös hyvin ulkokäyttöön.

Valaisimessa on 1,5m liitosjohto IP66-luokitellulla kytkentäliittimellä.