EXAKTOR - Laajasäteilijä Beam HighBay - Beam HighBay 150W 20klm 120 DA

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 150 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 554 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139490155

Sähkönumero

4309210

Toimittajan tuotenumero

E7214041

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

150 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Ulkohalkaisija:

375 mm

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Tehokerroin:

0.95

Korkeus/syvyys:

241 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Beam HighBay 150W 20klm 120 DA

Beam HighBay DALI on valotehokas LED- laajasäteilijä. Valaisin soveltuu erinomaisesti korkeisiin tiloihin, kuten teollisuuteen tai
varastotiloihin.
Laaja käyttölämpötila- alue. Valaisin on aina DALI-ohjattava. 4 eri optiikkavaihtoehtoa: 120°, 90° , 50° sekä symmetrinen opaali.
Lisävarusteita: säädettävä asennussanka, ketjuripustin, alumiini heijastin sekä PC (polykarbonaatti) kupu- runko pulverilakattua alumiinia
- valontuotto 18000 - 20000lm
- teho 150W
- elinikä LLMF 100 000h @ Ta25 °C: 0,84 (84 %)
- käyttölämpötila - 30 °C...+ 50 °C
- D merkitty, Ra>80, SDCM 5
- Ripustusasennus ketjulla, vaijerilla tai asennussangalla (sopii sekä katto- ja seinäasennukseen)
- takuu 5 vuotta

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan