EXAKTOR - Liiketunnistin - BT tunnistin HB exNode Z18 RS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - musta
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139795977
Sähkönumero
2600620
Toimittajan tuotenumero
E1301967
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
35 mm
Nimellisjännitealue:
12...36 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
6 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
14 m
Havainnointialueen halkaisija:
16 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaistustason raja-arvo:
0...1000 lx
Ohjausvirta:
2 mA
Halkaisija:
50.8 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
korkea taajuus
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Langaton Koolmesh ohjaus (Bluetooth).
- Zhaga 18-kannalla.
- Useita ohjausvaihtoehtoja.


