EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Beam G3 asennussanka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Väri - musta
Pituus - 196 mm
Leveys - 56 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139490261
Sähkönumero
4334357
Toimittajan tuotenumero
E7220905
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Väri:
musta
Pituus:
196 mm
Leveys:
56 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
150 mm
Läpinäkyvä:
ei
Beam G3-valaisimeen asennussanka


