EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - exFlood pylväskiinnike 60 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 265 mm
Leveys - 93 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139295194
Sähkönumero
4522513
Toimittajan tuotenumero
E7764579
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
265 mm
Leveys:
93 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
105 mm
Läpinäkyvä:
ei
exFlood pylväskiinnike 60 mm musta
exFlood
exFlood-valaisimen musta Ø60 mm pylväskiinnike.
exFlood
exFlood-valaisimen musta Ø60 mm pylväskiinnike.


