EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Indo MEK70-kannakepari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 40 mm
Leveys - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
2 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139296924
Sähkönumero
4334338
Toimittajan tuotenumero
E7220348
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
40 mm
Leveys:
54 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
60 mm
Läpinäkyvä:
ei
Indo MEK70-kannakepari valaisinripustuskisko asennukseen. Kiinnitetään ilman työkaluja.


